Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Federdeckel
>
Artikel
Abzweigdosendeckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-3503007
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
031304
EAN/GTIN:
9004421313047
Suchbegriffe:
Federdeckel
federdeckel
Abzweigungsdose RD 70, Steckbar, jedoch auch für Schraubbefestigung geeignet, passend zu 70 mm Abzweigdosen. Farbe: weiß, Ausführung: Blinddeckel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 70 mm, Plombierbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckdeckel, mit Schrauben: false, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser: -...- mm, mit Kabelauslass: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
031304
Ident Code:
31304
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Verbindungs- und Klemmmaterial
>
Abzweigdose / Abzweigkasten AP/UP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen