Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3503995 Herst.-Nr.: 24502 EAN/GTIN: 8012199415871 |
| |
|
| | |
| Aufputzgehäuse IP55 für Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 2-modulige Ausführung Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Form: quadratisch, Anzahl der Einheiten: 1, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: true, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 7047, Schutzart (IP): IP55, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: false, Gerätebreite: 76 mm, Gerätehöhe: 76 mm, Gerätetiefe: 64 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 24502 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,22* | € 4,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,61* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|