| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-3504484 Herst.-Nr.: 4K10K3H185 EAN/GTIN: 8711426958043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör für Dumeco Typen DMVS 160N, DMV 250N und 400N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 10mm quadratisch, für Drehgriff K1 Querschnitt-Höhe: 10 mm, Querschnitt-Breite: 10 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 4K10K3H185 | Ident Code: | 1050241 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsgriff für Motorschutzschalter, Türkupplungsgriff, Drehantrieb, Türkupplungsgriff für Schalter, Zubehör für Motorschutzschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |