| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3504485 Herst.-Nr.: 4K10K3H245 EAN/GTIN: 8711426106567 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Dumeco Typen DMVS 160N, DMV 250N und 400N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 10mm quadratisch, für Drehgriff K2 Länge: 245 mm, Querschnitt-Höhe: 10 mm, Querschnitt-Breite: 10 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 4K10K3H245 | Ident Code: | 1050242 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsgriff für Motorschutzschalter, Türkupplungsgriff, Drehantrieb, Türkupplungsgriff für Schalter, Zubehör für Motorschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,54* | € 25,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,65* | € 25,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,47* | € 26,80* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,32* | € 27,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,64* | € 28,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|