| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3505478 Herst.-Nr.: EPGE4 EAN/GTIN: 4015081405619 |
|
|
| | |
| Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen Farbe: sonstige, Breite: 100 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 150 mm, Tiefe: 20 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EPGE4 | Ident Code: | 144027 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,20* | € 4,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,26* | € 4,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,32* | € 4,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,49* | € 5,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,56* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|