Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3506726 Herst.-Nr.: 413092 EAN/GTIN: 3245064130929 |
| |
|
| | |
| Legrand Klingeltransformator, 4-modulig, Primärspannung 230 VAC, Sekundärspannung AC 12 V/8 V, Nennstrom 2 A/3 A, Leistung 24 VA, für Läutewerke, Summer. Klingeltransformator nach EN 61558-2-8, nicht für Dauerlasten geeignet. Integrierter Kurzschluss und Überlastschutz, mit Beschriftungsfenster, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 duch rastende Schnellbefestigung. Breite: 66 mm, Höhe: 84 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Länge: 72 mm, Max. Ausgangsleistung: 24 W, Breite in Teilungseinheiten: 4, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 12 V, Sekundärspannung 2: 8 V, Temperaturschutz: true, Unterputzmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 413092 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,31* | € 29,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,50* | € 29,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,02* | € 30,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,37* | € 33,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,41* | € 35,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|