Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3506731 Herst.-Nr.: 413098 EAN/GTIN: 3245064130981 |
| |
|
| | |
| Legrand Sicherheitstransformator, 5-modulig, Primärspannung 230 V/ 50 Hz, Sekundärspannung AC 230 V/12 V oder 24 V, Leistung 63 VA, Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6, für Dauerlasten geeignet. Integrierter Kurzschluss und Überlastschutz, mit Beschriftungsfenster, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 duch rastende Schnellbefestigung. Breite: 66 mm, Höhe: 95 mm, Art des Trafos: Sicherheitstrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Länge: 89 mm, Max. Ausgangsleistung: 63 W, Breite in Teilungseinheiten: 5, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 12 V, Sekundärspannung 2: 24 V, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 4 W, Unterputzmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 413098 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 84,47* | € 115,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,99* | € 147,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,72* | € 151,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,09* | € 151,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 141,36* | € 166,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|