| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3510038 Herst.-Nr.: EIB-USB-SCHNITTSTELLE EAN/GTIN: 4003468903995 |
| |
|
| | |
| USB-KNX-Schnittstelle, Anschluss an den PC erfolgt über den USB-Stecker, verwendbar ab ETS3 V1.0, Reiheneinbaugehäuse 2 TE Montageart: REG, Farbe: grau, Ausführung: USB, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Beschriftungsfeld: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | EIB-USB-SCHNITTSTELLE | Ident Code: | 9070397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Glasfaserschnittstelle, Alarmsystemschnittstelle, EIB-/Powernet-Datenschnittstelle, Systemschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 191,13* | € 229,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 196,33* | € 235,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,52* | € 239,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 201,38* | € 242,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 222,10* | € 266,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|