Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücke 6-polig 10A 250V für 59.32/.34 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3511940
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     094.06
EAN/GTIN:
     8012823115412
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Verbindungsbrücke, Dauerstrom 10 A, zum Verbinden der A2-Klemmen von bis zu 6 Schraubfassungen des Typs 94, Farbe blau Art des Zubehörs: Verbindungsbrücke
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
094.06
Ident Code:
09406
Weitere Suchbegriffe: Kammschiene, Miniaturrelais, Relaissockel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, finder miniaturrelais, kammschiene, steckbrücke 6 polig, Steckfassung für Zeitbaustein, Relaisfassung, Sockel, Fassung, Sockelfassung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,04*
10
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,04*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,20*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,28*
1
€ 5,46*
ab € 1,55*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.