| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3513035 Herst.-Nr.: RZF14 EAN/GTIN: 4011617466178 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Breite: 986 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 170 mm, Tiefe: 2 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Typ: sonstige, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: -...- Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZF14 | Ident Code: | 2CPX046617R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,76* | € 170,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,64* | € 173,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 149,22* | € 176,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,61* | € 180,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 163,33* | € 191,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|