| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3514219 Herst.-Nr.: ZH442 EAN/GTIN: 4011617629399 |
|
|
| | |
| Trennerblende geschlossen, anstelle NH-Sicherungslasttrennschalter NH2, Einfachblende, Farbe ähnlich RAL 7035, zur Einhaltung des Berührungsschutzes IPXXC. Breite: 290 mm, Höhe: 225 mm, Tiefe: 7 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZH442 | Ident Code: | 2CPX062939R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,11* | € 25,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,48* | € 25,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,86* | € 26,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,28* | € 28,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,60* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|