| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3514359 Herst.-Nr.: SUL191W EAN/GTIN: 4003468191040 |
| |
|
| | |
| Reiheneinbau-Zeitschaltuhr, 200 Stunden Gangreserve, Breite 3 TE, 7-Tage-Programm., kürzeste Schaltzeit 2 Std., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS, Schaltzustandsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen Montageart: DIN-Schiene, Breite: 52,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 60 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Wochenprogramm: true, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Wechsler, Breite in Teilungseinheiten: 3, 60 min Programm: false, 24 h Programm: false, Netzsynchron: false, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: false, Geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Versorgungsspannung: 110...230 V, Frequenz der Versorgungsspannung: 45...60 Hz, Gangreserve in Stunden: 200, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 120 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Programmscheibenteilung 1: 120 min, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s, Max. Schaltleistung LED: 180 W Ausführung: 200 Stunden Gangreserve, 230 V / 45-50 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | SUL191W | Ident Code: | 1910011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Mechanisch, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhren theben, theben schaltuhr, zeitschalter, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,20* | € 96,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,66* | € 103,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 84,97* | € 103,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,11* | € 107,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 95,24* | € 114,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|