Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schaltaktor C-Last 4-fach Grundmodul REG 4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3514369
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     RMG-4-I-KNX
EAN/GTIN:
     4003468493083
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor
KNX Schaltaktor 4-fach C-Last mit Relaisausgänge für 4 Schaltkanäle, Erweiterbar mit RME 4 I auf bis zu 12 Kanäle, Reiheneinbaugehäuse, Breite 4 TE, Grundgerät und Busankopplung sind mechanisch trennbar und können unabhängig voneinander getauscht werden. LED Schaltzustandsanzeige je Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal Montageart: REG, Ausgangsleistung: 3680 W, Bemessungsbetriebsspannung: 110...230 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 4, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 4, Max. Schaltstrom: 16 A, Bussystem LON: false, Geeignet für C-Last: true, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: true, Max. Schaltleistung LED: 850 W Ausführung: 4 Kanäle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
RMG-4-I-KNX
Ident Code:
4930210
Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,38*
€ 203,51*
Frei Haus
ab € 201,32*
€ 241,00*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,66*
€ 243,46*
Frei Haus
ab € 206,79*
€ 248,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,97*
€ 337,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.