Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schaltaktor 8-fach Grundmodul REG 4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3514370
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     RMG-8-S-KNX
EAN/GTIN:
     4003468493069
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor
KNX Schaltaktor mit Relaisausgängen für 8 Schaltkanäle, erweiterbar mit RME 8 S auf bis zu 24 Kanäle oder mit anderen MIX-Erweiterungsgeräten, Reiheneinbaugehäuse Breite 4 TE, Grundgerät und Busankopplung sind mechanisch trennbar und können unabhängig voneinander getauscht werden. LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal Montageart: REG, Ausgangsleistung: 3680 W, Bemessungsbetriebsspannung: 110...230 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 8, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 4, Max. Schaltstrom: 16 A, Bussystem LON: false, Geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: true, Max. Schaltleistung LED: 600 W Ausführung: 8 Kanäle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
RMG-8-S-KNX
Ident Code:
4930220
Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 254,82*
€ 299,40*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 255,48*
€ 300,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 256,78*
€ 302,81*
€ 5,95*
ab € 289,83*
€ 339,27*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 333,01*
€ 388,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,55*
€ 462,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,39*
€ 456,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,17*
€ 430,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
4930225
ab € 163,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.