Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Gerade ME HQ-Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3515191
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-HQM-ALU
EAN/GTIN:
     4032248697984
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 35 mm, Höhe: 41,6 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Zink, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Unterteil
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-HQM-ALU
Ident Code:
1003050000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,27*
€ 7,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 7,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,07*
€ 3,90*
ab € 5,97*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1003170000
ab € 2,39*
Zubehör
Weidmüller
1919970000
ab € 4,76*
Zubehör
Weidmüller
1003140000
ab € 1,19*
Zubehör
Weidmüller
1251670000
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.