| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3517060 Herst.-Nr.: ELPA041 EAN/GTIN: 4003468041000 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Treppenlicht-Zeitschalter, nachschaltbar, 12 Funktionen per DIP-Schalter wählbar: Taster-oder Schalter-Anschluss, nachschaltbar oder vorzeitig ausschaltbar, zu-und abschaltbare Ausschalt-Vorwarnung (DIN 18015-2), zu-und abschaltbarer Langzeitbereich, 3-und 4-Leiter-Anschluss, Nulldurchgangsschaltung, mit elektronischem Überlastschutz, zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...230 V Montageart: Unterputz, Funktion: elektronisch mit Multifunktion, Einbautiefe: 23,5 mm, Rückfallverzögerung: 0,5...20 min, Breite in Teilungseinheiten: 0, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannung 2: 8...240 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC/DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 0...60 Hz, Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung: flackern, Nachschaltung: nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 220...240 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 5 A, Max. Glühlampenlast: 1500 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 400 VA, Bemessungsschaltstrom: 8 A, Taster Glimmlampenstrom: 30 mA, Stromstoßfunktion wählbar: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Max. Schaltleistung LED: 250 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | ELPA041 | Ident Code: | 0410002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 35,47* | € 45,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,74* | € 47,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,12* | € 47,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,64* | € 47,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,99* | € 52,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|