| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3517170 Herst.-Nr.: BLZP5.00HC/06/180AUBKBX EAN/GTIN: 4032248965656 |
| |
|
| | |
| Leiterplattensteckverbinder, Raster in mm: 5.00 mm, Polzahl: 6, Leiterabgangsrichtung: Kontaktoberfläche: vergoldet: Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: Gehäusefarbe: schwarz, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BLZP5.00HC/06/180AUBKBX | Ident Code: | 1172910000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 60 | | € 5,50* | ab € 3,7918* | € 4,7318* | | | | | 63 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 3,9385* | € 4,9185* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,7416* | € 5,5716* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|