Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ45, IP67, Anschlus s 1: RJ45, Anschluss 2: IDCTIA-568A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3517779
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
EAN/GTIN:
     4032248719976
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
RJ45-Steckverbinder konfektionierbar Ausführung: Buchse (Jack), Anschlussart: Schneidklemme IDC, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Spezialwerkzeug notwendig: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Ident Code:
1012320000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 16,84*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 16,90*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,91*
€ 17,20*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,92*
€ 17,23*
10
Frei Haus
ab € 14,186*
€ 17,496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1058310000
ab € 2,971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.