Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Steckverbinder, IP67, B odenmontage, für freifliegende Verb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3517786
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-OP-V01P-1S
EAN/GTIN:
     4032248811182
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse für die Verkabelung im Feld. Breite: 41,8 mm, Höhe: 65,2 mm, Tiefe: 114 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP67
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-OP-V01P-1S
Ident Code:
1061830000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 26,33*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 23,07*
€ 27,90*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 23,62*
€ 28,44*
50 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,604*
€ 29,594*
1
€ 5,46*
ab € 21,63*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 279,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962850000
ab € 8,45*
Zubehör
Weidmüller
1963840000
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.