Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3521168 Herst.-Nr.: 14.81.8.230.0000 EAN/GTIN: 8012823326146 |
| |
|
| | |
| Treppenhaus-Lichtautomat, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, 2 Funktionen: Zeitbereich 0,5 bis 20 min, Servicefunktion. (Mit Betätigen des Tasters länger als 5 Sek. schließt der Ausgangskontakt für 60 Minuten. Schaltet im Spannungs-Nulldurchgang, für L- und N-Schaltung geeignet, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 3000 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Anschlussspannung: 230 V AC. Sämtliche Anschlüsse sind unten angeordnet Montageart: DIN-Schiene, Funktion: elektronisch, Einbautiefe: 60,8 mm, Rückfallverzögerung: 0,5...20 min, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung: ohne, Nachschaltung: nachschaltbar + Dauerlicht, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 230 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 12 A, Max. Glühlampenlast: 3000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1500 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Taster Glimmlampenstrom: 25 mA, Stromstoßfunktion wählbar: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0: * Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 14.81.8.230.0000 | Ident Code: | 148182300000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,71* | € 27,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,01* | € 28,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,78* | € 28,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,30* | € 28,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,16* | € 29,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|