Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

FI-Schutzschalter 40A 4-polig, 0,03 A, mit Fernauslösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3523863
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     DFS4-040-4/0,03-A-FT
EAN/GTIN:
     4014712121638
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Schalter in FT-Ausführung ermöglichen das Auslösen der Prüftaste aus der Ferne. Mittels Hilfskontakt lässt sich extern anzeigen, wenn der Schutzschalter auslöst. Eigenschaften: Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktbelegung 1 Öffner/ 1 Wechsler; netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A) geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; hohe Kurzschlussfestigkeit; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; Schaltstellungsanzeige; Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: 'ein', 'aus', 'ausgelöst'; Neutralleiterposition links; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden; RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä; Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: Geräte der FT-Variante dürfen nicht in Not-Aus-Schaltungen verwendet werden. Für diesen Zweck bietet sich die NA-Variante in den verfügbaren Typen A und B an; Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom >= 0.5 A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. Montageart: DIN-Schiene, Frequenz: 50 Hz, Einbautiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Bemessungsabschaltvermögen: 0,5 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Breite in Teilungseinheiten: 4,5, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung: 6 A, Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung: 400 V, Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung: AC, Zusatzeinrichtungen integriert: sonstige, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Fernauslöser, Baugröße nach DIN 43880: 4,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
DFS4-040-4/0,03-A-FT
Ident Code:
09134921
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, fi-schutzschalter typ a, FI-Steuerschalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 101,11*
€ 126,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,06*
€ 127,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,57*
€ 139,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,94*
€ 143,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 128,99*
€ 160,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200021
€ 1,34*
Zubehör
Doepke
09200011
€ 0,48*
Zubehör
Doepke
09200012
€ 0,52*
Zubehör
Doepke
09913993
€ 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.