Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3525978 Herst.-Nr.: CH20M22SPSCSCBK2010 EAN/GTIN: 4032248843237 |
| |
|
| | |
| Seitenelement für Elektronikgehäuse. Farbe: schwarz, Breite: 22,5 mm, Höhe: 22,8 mm, Tiefe: 105,5 mm, RAL-Nummer: 9011, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...120 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: true, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CH20M22SPSCSCBK2010 | Ident Code: | 1080630000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,381* | € 1,931* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,3949* | € 1,9449* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,4134* | € 1,9734* | | | | | 64 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,467* | € 2,047* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,5222* | € 2,1322* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,449* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|