Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung (Metall), M 2 0, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Met


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3526311
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     KDSUM20BSONI2G20
EAN/GTIN:
     4032248917907
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden. Farbe: Silber, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 30 mm, Gewindelänge: 16 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: true, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -60...180 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 34,64 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 15,5...14 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Für bewehrte Kabel: true, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KDSUM20BSONI2G20
Ident Code:
0930021222
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 588,032*
€ 642,742*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 583,582*
€ 674,542*
63 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 616,23*
€ 709,00*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 634,678*
€ 734,828*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 674,542*
€ 802,70498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 668,512*
€ 795,52928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 634,432*
€ 754,97408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 616,172*
€ 733,24468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 583,582*
€ 694,46258
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 29,1791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.