Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul 92.03/94.03/04/95.03/05 /L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3529398
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     99.02.0.024.59
EAN/GTIN:
     8012823115474
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaissockel
Varistor
Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 6-24 V AC/DC, Farbe grau. Funktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 6...24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 6...24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 6...24 V, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
99.02.0.024.59
Ident Code:
9902002459
Weitere Suchbegriffe: relaissockel finder, relaissockel, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,24*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,29*
10
€ 5,00*
ab € 1,75*
€ 2,35*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,49*
1
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.