| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3530663 Herst.-Nr.: 4C.51.8.230.4060 EAN/GTIN: 8012823397870 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 Wechsler 10A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC Kontaktmaterial AgSnO2, Koppelrelais-Bestandteile: Relais 46.61.8.230.4040 Fassung 97.51 Variclip 097.01 Modul 99.02.0.230.98 optionales Zubehör: Bezeichnungsschild 060.72 muss extra bestellt werden. Breite: 15,8 mm, Höhe: 95,6 mm, Tiefe: 64,6 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, Kontaktmaterial: AgSnO2, Relaisoptionen: Grüne LED, Varistor, Variante: Variante 001, Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 V Ausführung: AC-Spulen Kontakt-Material: AgSnO2 * A: 10 Spannungsbereich: 184-253V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 4C.51.8.230.4060 | Ident Code: | 4C5182304060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Zugfederklemme, finder koppelrelais 230v, industrierelais finder, industrierelais, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 136,53* | € 171,01* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,43* | € 187,77* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 201,05* | € 246,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,653* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|