Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, für Fassung 94.04 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannungen 48 V DC/AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20 Nennstrom: 10 A, Breite: 20,6 mm, Höhe: 63,1 mm, Tiefe: 27,7 mm, Geeignet für Frontmontage: false, mit Stecksockel: true, Fernbedienung möglich: false, Geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: false, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: true, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: true, Funktion einschaltwischend: true, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 0,05...360000 s, Funktion rückfallverzögert: false, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 48 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 48 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 48 V, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 4, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 85.04.0.048.0000 | Ident Code: | 850400480000 |
|