Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3532064
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     80.21.0.240.0000
EAN/GTIN:
     8012823274669
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Einschaltwischer, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, mit 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC(50/60 Hz) / DC, Relaisschutzart: IP 20 Nennstrom: 16 A, Breite: 17,5 mm, Höhe: 88,8 mm, Tiefe: 60,8 mm, Geeignet für Frontmontage: false, mit Stecksockel: false, Fernbedienung möglich: false, Geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: false, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: false, Funktion einschaltwischend: true, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 0,1...86400 s, Funktion rückfallverzögert: false, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...240 V, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
80.21.0.240.0000
Ident Code:
802102400000
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais finder, industrierelais, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 27,93*
1
€ 5,95*
ab € 23,78*
€ 31,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,34*
€ 31,86*
1
€ 5,00*
ab € 25,20*
€ 32,89*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,68*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
08001
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.