Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3532241 Herst.-Nr.: 07L.01 EAN/GTIN: 8012823350820 |
| |
|
| | |
| AC-Anschlussleitung für LED-Leuchte mit Buchse, Länge 2 Meter, Farbe Kabel und Buchse weiß Nennstrom: 2,5 A, Leiter-Nennquerschnitt: 3 mm², Anschluss 1: sonstige, Anschluss 2: sonstige, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 2 m, Mantel-Farbe: weiß, Mantelmaterial: sonstige, Schutzleiter: FALSE, Ader-Zahl: 2, Spiralleitung: FALSE, Außendurchmesser ca.: 5 mm, Nennspannung: 100...240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: FALSE, Steckverbindersystem systemgebunden: true, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 07L.01 | Ident Code: | 07L01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,80* | € 12,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,93* | € 12,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,29* | € 15,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,78* | € 16,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,23* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|