Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3537956
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     ALPHA5-24V
EAN/GTIN:
     4003468901052
Suchbegriffe:
EIB-Stellantrieb
KNX-Stellantrieb
Stellantrieb
eib-stellantrieb theben
Stellantrieb (24 V) passend für Heizkreisverteiler-/Heizkörperventile und RAMSES Geräte, geräuschlos, stromlos geschlossen, Länge der Anschlussleitung 1 m, Schutzart IP 54, Steckmontage auf Ventiladapter, Funktions-und Anpassungskontrolle, Demontageschutz durch abnehmbaren SafeGuard, garantierter Überspannungsschutz Breite: 60 mm, Ausführung: linear, Höhe: 44 mm, Tiefe: 61 mm, Steuersignal: Zweipunkt, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: 0...60 °C, Geeignet für Handbedienung: false, Potentialfreier Schaltkontakt: false, Länge des Anschlusskabels: 1 m, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP54, Kommunikationsbus: sonstige, Kommunikationsprotokoll: sonstige, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: false, Regelungsart Split-Range: false, Schutzart (NEMA): 13, Art der Sicherheitsfunktion: sonstige, Betriebsart der Sicherheitsfunktion: NC normalerweise geschlossen, Energieverbrauch im Betrieb: 1 W, Hilfskontakte optional: false, Geeignet für Belüftungsarmaturen: false, Automatische Huberkennung: false, mit Sicherheitsfunktion: false, Spannungsfrei wenn geschlossen: true, Anschluss an Ventil: ohne, mit mechanischem Standanzeiger: true, Zustandsmeldung: ohne, Laufzeit: 180 s, Hublänge: 4 mm, Geeignet für Ventile: true, Max. elektrische Leistungsaufnahme: 1 VA, Max. Drehwinkel: 360 °, Übertragung: hydraulisch, Arbeitsbereich einstellbar: false, mit Nullspannungsrücklauf: false, Netzspannung: 24 V AC/DC, Hilfskontakte: false, Endkontakte: ohne, Verstellkraft: 100 N, Selbsteinstellbare Schlaglänge: false, Einstellbare Zustandsmeldung: false, mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
ALPHA5-24V
Ident Code:
9070442
Weitere Suchbegriffe: eib stellantrieb, Instabus-Stellantrieb, Einzelraumregeleung, Instabus-Stellventil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 6,40*
ab € 26,92*
€ 36,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,44*
€ 36,89*
€ 5,00*
ab € 27,87*
€ 37,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,07*
€ 37,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,98*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.