| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3537998 Herst.-Nr.: 412923 EAN/GTIN: 3414970531254 |
| |
|
| | |
| Legrand Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Gelb), 12/48 VAC/DC, 1-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster, nach EN 60947-5-1. Spannungsart: AC/DC, Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsspannung: 48 V, Max. Lampenleistung: 0,12 W, Leuchtmittel: LED, Breite in Teilungseinheiten: 1, Farbe der Kalotte: gelb, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 412923 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampen, Optisches Signal, Optische Signalisierung, Lichtsignal, Modular-Signallampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,33* | € 16,70* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 19,86* | € 24,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,20* | € 26,61* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 21,75* | € 29,89* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,71* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|