Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schaltaktor 16-fach REG 8TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3538432
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     RM-16-S-KNX
EAN/GTIN:
     4003468491256
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor
KNX Schaltaktor mit Relaisausgängen für 16 Schaltkanäle, Reiheneinbaugehäuse Breite 8 TE, LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal Montageart: REG, Bemessungsstrom: 16 A, Ausgangsleistung: 3680 W, Bemessungsbetriebsspannung: 110...230 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2000 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 16, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 8, Max. Schaltstrom: 16 A, Bussystem LON: false, Geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
RM-16-S-KNX
Ident Code:
4940225
Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 302,78*
€ 359,41*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 303,89*
€ 361,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 310,82*
€ 370,77*
Frei Haus
ab € 322,15*
€ 382,43*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 394,69*
€ 459,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,23*
€ 538,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,11*
€ 526,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,37*
€ 508,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,69*
€ 469,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.