Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3538436
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     THEPREMA-S360-SLAVE-E-UP-WH
EAN/GTIN:
     7612748005655
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder theben
präsenzmelder
Slave-Präsenzmelder für Deckenmontage, Erfassungsbereich quadratisch, nur in Kombination mit thePrema als Master einsetzbar Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 110 mm, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: false, Höhe: 77 mm, Tiefe: 110 mm, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 40 mm, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 110 mm, Einbaubreite: 48 mm, Einbaudurchmesser: 48 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 4 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m, Temperatur: 0...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 360 °, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP40, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 0...360 °, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Min. Einschaltstrom: 0,1 A, Min. Tiefe der Gerätedose: 46 mm, Max. Präsenzbereich: 25 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
THEPREMA-S360-SLAVE-E-UP-WH
Ident Code:
2070630
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,01*
€ 109,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,95*
€ 116,06*
€ 5,46*
ab € 98,11*
€ 121,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,19*
€ 122,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,60*
€ 128,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070985
ab € 55,84*
Zubehör
Theben
9070992
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.