Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3538438
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     THEPREMA-S360-101-E-UP-WH
EAN/GTIN:
     7612748005563
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder theben
Präsenzmelder für Deckenmontage, Erfassungsbereich quadratisch, Automatische präsenz-und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL, Betrieb als Voll-oder Halbautomat umschaltbar, Teach-In Funktion, Selbstlernende Nachlaufzeit, Mischlichtmessung, Kanal A Licht: Relais, Ausschaltverzögerung einstellbar, Treppenlichtfunktion, Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung, mit automatischer Erkennung Taster/Schalter, Kanal H, Präsenz Potenzialfrei, Ein-und Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Master/Master oder Master/Slave-Schaltung möglich, Einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der neuen "eco plus" Funktion, Fernparametrierbar Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 110 mm, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: false, Höhe: 77 mm, Tiefe: 110 mm, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 600 s, Ausschaltverzögerung: 3600 s, Einbautiefe: 40 mm, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 110 mm, Einbaubreite: 48 mm, Einbaudurchmesser: 48 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 4 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: 0...50 °C, Max. Einschaltstrom: 10 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...3000 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: true, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 360 °, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP40, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 0...360 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 60 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Min. Einschaltstrom: 0,1 A, Min. Tiefe der Gerätedose: 46 mm, Max. Präsenzbereich: 25 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
THEPREMA-S360-101-E-UP-WH
Ident Code:
2070605
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,59*
€ 139,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,09*
€ 148,12*
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 155,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,57*
€ 156,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 133,73*
€ 163,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070911
ab € 14,84*
Zubehör
Theben
9070531
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.