Heizungsaktor für 6 Kanäle für das Smart Home System LUXORliving, 6 potentialfreie Triac- Ausgänge (24 V-250 V AC), Notprogramm bei Bus- oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventilschutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 6, Max. Ausgangsstrom: 0,5 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,45 A, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: LUXORliving, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 24...250 V, Schutzart (IP): IP20, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: true, Ventilschutzfunktion: true, Handschaltung: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUXORLIVING-H6 | Ident Code: | 4800440 |
|