Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Heizungsaktor für 12 thermische Stellantriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3539756
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     HMT-12-S-KNX
EAN/GTIN:
     4003468491331
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
Heizungsaktor zum Steuern von 12 thermischen Stellantrieben, schaltend 24 V DC oder stetig 0-10 V DC, Integration von bis zu 2 Heizkreispumpen, Zur Einbeziehung der Kesselsteuerung, Bedarfsgerechte Anpassung der Vorlauftemperatur: Automatische Ermittlung der maximalen Stellgröße zur Anpassung der Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf, Kein KNX-Raumthermostat notwendig: Flexible Nutzung jedes Kanals als Heizungsaktor oder Heizungsregler, Montage direkt im Heizkreisverteiler, Schraublose Steckklemmtechnik, Integrierte Spannungsversorgung, Geräuschlose Halbleiterschalter (Triac), Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 12, Max. Ausgangsstrom: 5 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 1,4 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: true, Ventilschutzfunktion: true, Handschaltung: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
HMT-12-S-KNX
Ident Code:
4900374
Weitere Suchbegriffe: Instabus-Stellantrieb, Einzelraumregeleung, Instabus-Stellventil, EIB-Stellantrieb, Stellantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,70*
€ 854,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,32*
€ 848,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,92*
€ 810,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,80*
€ 778,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,90*
€ 717,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.