Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3560021 Herst.-Nr.: ELPA1 EAN/GTIN: 4003468010518 |
| |
|
| | |
| Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter mit 10 Funktionen, Breite 1 TE, nachschaltbar, Ausschalt-Vorwarner (DIN 18015-2), Langzeitbereich 60 Min., 3-und 4 Leiter-Anschluss, Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz, zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...240 V, LED Anzeige Montageart: DIN-Schiene, Funktion: elektronisch mit Multifunktion, Einbautiefe: 60 mm, Rückfallverzögerung: 0,5...20 min, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 220...240 V, Steuerspannung 2: 8...240 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC/DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 50...60 Hz, Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung: flackern, Nachschaltung: nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 220...240 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 16 A, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1200 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Taster Glimmlampenstrom: 150 mA, Stromstoßfunktion wählbar: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Max. Schaltleistung LED: 600 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | ELPA1 | Ident Code: | 0010002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 32,59* | € 42,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,51* | € 42,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,75* | € 44,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,98* | € 45,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,41* | € 49,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|