Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr einseitig Balkenziffern d=40cm verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3567099
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     OSIRIA241BR-EIB
EAN/GTIN:
     4003468500187
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
KNX Nebenuhr, einseitige Innen-Wanduhr, Ziffernblatt Durchmesser 40 cm, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas, hochwertiges verchromtes Metallgehäuse, Durchmesser 40 cm, Höhe 7,2 cm, 10 Tage Gangreserve Ausführung: Nebenuhr, Höhe: 702 mm, Tiefe: 60 mm, Abdeckung: Glas, Gehäusefarbe: Chrom, Gehäuseform: rund, Stromversorgung: sonstige, Anzeigeart: analog, Balken, mit Befestigungsarm: false, Zeitanzeige: einseitig, mit Datumsanzeige: false, Anzeige: Stunden, Minuten, Sekunden, Durchmesser: 400 mm, Geeignet für Wandmontage: true, Fernprogrammierbar: true, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Einbau: false, mit Temperaturanzeige: false, Schutzart (IP): IP20, Deckenmontage: false, Transparent: false, mit Wochentaganzeige: false, Art der Zeiteinstellung: sonstige, Count up-/Count down-Timer: false, Freistehend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
OSIRIA241BR-EIB
Ident Code:
5009241
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 620,03*
€ 688,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 636,70*
€ 705,22*
Frei Haus
ab € 645,42*
€ 715,32*
Frei Haus
ab € 651,84*
€ 721,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 717,80*
€ 781,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,99*
€ 930,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,01*
€ 911,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,66*
€ 887,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,72*
€ 870,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,80*
€ 854,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.