Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr KNX einseitig d=315mm Strichziffern 30VDC weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3567106
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     OSIRIA230SR-KNX
EAN/GTIN:
     4003468500088
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
KNX Nebenuhr, einseitige Innen-Wanduhr, Ziffernblatt Durchmesser 30 cm, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern für Stunden und Minuten, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit mattiertem Rand, Durchmesser 31,5 cm, Höhe 6,0 cm, Gangreserve 10 Tage Ausführung: Nebenuhr, Höhe: 60 mm, Tiefe: 60 mm, Abdeckung: Acrylglas, Gehäusefarbe: weiß, Gehäuseform: rund, Stromversorgung: sonstige, Anzeigeart: analog, Balken, mit Befestigungsarm: false, Zeitanzeige: einseitig, mit Datumsanzeige: false, Anzeige: Stunden, Minuten, Sekunden, Durchmesser: 315 mm, Geeignet für Wandmontage: true, Fernprogrammierbar: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Einbau: false, mit Temperaturanzeige: false, Schutzart (IP): IP20, Deckenmontage: false, Transparent: false, mit Wochentaganzeige: false, Art der Zeiteinstellung: sonstige, Count up-/Count down-Timer: false, Freistehend: false Ausführung: Strichziffern
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
OSIRIA230SR-KNX
Ident Code:
5009211
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 396,48*
€ 435,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,10*
€ 446,66*
Frei Haus
ab € 416,98*
€ 453,69*
Frei Haus
ab € 420,23*
€ 458,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 463,30*
€ 500,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,76*
€ 595,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,05*
€ 593,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,63*
€ 586,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
5009200
ab € 362,86*
Ähnlich
Theben
5009210
ab € 399,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.