Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3574457 Herst.-Nr.: 4340G EAN/GTIN: 4015394220336 |
| |
|
| | |
| Datendose Cepex A.P. Leergehaeuse fuer 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR) - auch passend fuer LEONI MegaLine Module - mit Beschriftungsfeld, abschliessbar Schutzgrad: IP 44 lichtgrau RAL 7035 gleiche Schliessung Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 284 g/Stck. Gleichschliessendes Schloss: Bestell-Nr.+Index 'G' Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: unten, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(4), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: true, mit Staubschutz: false, Designfähig: true, mit Abschlusswiderstand: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP44, Unterputzmontage: false, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 30 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 4340G | Ident Code: | 4340G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 51,63* | € 53,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,12* | € 53,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 52,05* | € 54,29* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 53,09* | € 55,37* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 94,66* | € 97,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|