Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß Beton HC 3.0 inkl. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3576468
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     18553
EAN/GTIN:
     4015394280156
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestationen-Schutzdach
Elektroauto-Ladestationen-Schutzdac...
E-Auto-Ladestationen-Standfuß
Elektroauto-Ladestationen-Standfuß
Formschöne Betonstandsäule mit Schutzdach für AMTRON® Glatte witterungsbeständige Oberfläche Einsatz im privaten und halb-privaten Bereich mit eingeschränktem Zugang, z.B. Hotel- oder Firmenparkplätze. Montage von einer AMTRON® Wallbox pro Betonstandsäule Kabelzuführung von unten mittels zwei integrierten Leerrohren Befestigung auf bauseits zu errichtendem Sockel oder Fundament Abmessungen Betonstandfuss: H/B/T 1400/310/190 mm Material: Beton C 35/45 Farbe: Hellgrau Abmessungen Schutzdach: H/B/T 435/300/190 mm Material: Edelstahl V2A Gesamthöhe von Betonstandsäule mit montiertem Wetterschutzdach: 1530 mm Gesamtgewicht: ca. 133 kg Die Hinweise zum produktspezifischen Leistungs- umfang sind zu beachten. Hinweis: Die Betonsäule kann nicht mittig auf dem Fertigfundament positioniert werden. Es entsteht ein überhang. Es können alle Varianten des AMTRON® (z.B. AMTRON® Professional) am Produkt montiert werden, mit Ausnahme des AMTRON® Compact. Der AMTRON® Compact hat andere Befestigungsmasse und passt daher nicht auf das Produkt. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Montagesäule/-pfosten, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechn.GB eMobility
Produkt Typ:
18553
Weitere Suchbegriffe: Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 578,54*
€ 686,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 670,22*
€ 813,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 695,16*
€ 818,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 714,12*
€ 836,34*
Lager 6232
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 738,28*
€ 862,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,77*
€ 1.026,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,17*
€ 1.005,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,95*
€ 955,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,91*
€ 923,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,28*
€ 878,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.