| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3576597 Herst.-Nr.: ANTENNE-RC-GNSS-R EAN/GTIN: 4003468905210 |
| |
|
| | |
| GNSS-Antenne für eine weltweite Zeitsynchronisation und Positionsbestimmung durch Empfang eines Satellitensignals in robustem vergossenen Gehäuse, Unterstütze Signale: GPS, Galileo, Glonass und QZSS, Der Anschluss der Antenne erfolgt durch eine 2-adrige Leitung (max. 100 m) an Theben top2/top3 RC-Geräte (je nach Gerätetyp bis zu 5 Geräte anschließbar), Kein separates Netzteil erforderlich, Die Positionsbestimmung ist nur bei Anschluss an die Geräte TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC, TR 644 top2 RC, SELEKTA RC und TR 648 top2 RC KNX möglich, Schlagfestigkeit IK 8, Schutzart IP 65 Art des Zubehörs/Ersatzteils: Antenne, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | ANTENNE-RC-GNSS-R | Ident Code: | 9070807 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,99* | € 130,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,63* | € 137,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,16* | € 138,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,85* | € 141,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 132,75* | € 151,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|