| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3580476 Herst.-Nr.: INRH EAN/GTIN: 4017254141614 |
| |
|
| | |
| Spezielle Verwendung zum Beispiel für Bad/Toiletten-Lüfter-Steuerung mit Lichtschalter. Das Relais zieht beim Einschalten des Lichtschalters an und die eingestellte Nachlaufzeit beginnt mit dem Ausschalten des Lichtschalters. Danach fällt das Relais ab und der Lüftermotor wird abgeschaltet. Nennstrom: 16 A, Breite: 17,5 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 63 mm, Geeignet für Frontmontage: false, mit Stecksockel: false, Fernbedienung möglich: false, Geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: false, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: true, Funktion ansprechverzögert: false, Funktion einschaltwischend: false, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 1800...43200 s, Funktion rückfallverzögert: true, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 195,5...253 V, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 1, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, ca. 30 sek. - 12 Min. Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | INRH | Ident Code: | 053085148001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überwachungsrelais, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,53* | € 30,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,15* | € 31,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,81* | € 31,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,98* | € 33,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,15* | € 33,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|