| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3581959 Herst.-Nr.: WPH-2 EAN/GTIN: 4017254159213 |
| |
|
| | |
| Das Phasenfolgerelais überwacht gleichzeitig die richtige Folge (Drehsinn) der 3 Phasen L1, L2 und L3, sowie den Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Solange die Phasenfolge stimmt und keine Phase ausgefallen ist, sind beiden Ausgangsrelais angezogen. Das Ausgangsrelais öffnet bei falscher Phasenfolge oder bei dem Ausfall von einer oder mehreren Phasen. Achtung: Zweiphasig weiterlaufende Motoren können unter Umständen soviel Rückspannung erzeugen, dass das Relais trotz Ausfall einer Phase nicht abfallen kann. In solchen Fällen empfehlen wir unseren Drehstromnetzwächter DWN einzusetzen. Zulassungen: UL und CSA. Breite: 22,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 71,5 mm, Spannungsmessbereich: 200...460 V, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktion Phasenfolgeüberwachung: true, Funktion Phasenausfallerkennung: true, Funktion Unterspannungserkennung: false, Funktion Überspannungserkennung: false, Funktion Asymmetrieerkennung: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klammeranschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 200...460 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 200...460 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 0,2 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 0,3 s, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | WPH-2 | Ident Code: | 080023162400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,36* | € 87,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,71* | € 89,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,55* | € 91,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 80,23* | € 92,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 83,36* | € 95,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|