Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3581960
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     SBM-2/17,5MM
EAN/GTIN:
     4017254159220
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Analoges Multifunktionsrelais aus der Typenreihe SB-Line. 10 Funktionen, die Einstellung der Funktions- und Zeitbereichsauswahl erfolgt frontseitig durch rastbare Drehschalter. Die Anzeigen für den Zeitablauf, Schaltzustand und Betriebsspannung ermöglichen eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand. Zulassungen: UL und CSA Nennstrom: 8 A, Breite: 22,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 63,5 mm, Geeignet für Frontmontage: false, mit Stecksockel: false, Fernbedienung möglich: false, Geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: true, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: true, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: true, Funktion einschaltwischend: true, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 0,1...360000 s, Funktion rückfallverzögert: true, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 20,4...27,6 V, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
SBM-2/17,5MM
Ident Code:
054522641030
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, eberle nachlaufrelais, industrierelais, zeitrelais 0,1s, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,33*
€ 69,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,42*
€ 69,64*
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 71,19*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,90*
€ 72,24*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,43*
€ 72,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.