Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kanal Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3581970
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     EV24H/K-HYG
EAN/GTIN:
     4017254159329
Suchbegriffe:
Klimaklemmenleiste
Klimaklemmleiste
Thermostat-Klemmenleiste
Thermostat-Klemmleiste
Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fussbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Ausführung mit externer Umschaltung Heizen/Kühlen. Des weiteren besteht die Möglichkeit den Hygrostateingang zur Taupunkterkennung mittels Feuchtesensor (Art.Nr.000 193 683 000) einzusetzen. Im Falle einer Betauung wird die Kühlung abgeschaltet. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Über den Trafo werden 24VAC Stellantriebe und Regler versorgt. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max. 14 Stellantriebe a 3W. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
EV24H/K-HYG
Ident Code:
0101X0061500
Weitere Suchbegriffe: Thermostatklemmenleiste, Messingrohr und -Formstück (Baumaterial), Gusseisenrohr und -Formstück (Baumaterial), Edelstahlrohr und -Formstück (Baumaterial), Aluminiumblechrohr und -Formstück (Baumaterial), Stahlrohr und -Formstück (Baumaterial)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,87*
€ 160,59*
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 164,49*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,49*
€ 168,31*
Frei Haus
ab € 141,77*
€ 170,98*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,18*
€ 179,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.