Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungmelder 330° weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3583025
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     THELUXA-P300-WH
EAN/GTIN:
     4003468100332
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder für Wand-oder Deckenmontage, dreh-und schwenkbarer Sensorkopf, zusätzlicher Unterkriechschutz, Innen-oder Außenmontage, Empfindlichkeit reduzierbar, fernbedienbar, automatische Schaltung helligkeits-und bewegungsabhängig, Teach-In-Funktion, Mischlichtmessung, inkl. Abstandshalter, Eckwinkel, Schrauben und Dübel Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 127 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: false, Höhe: 97 mm, Tiefe: 161 mm, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Ausschaltverzögerung: 1200 s, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: false, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 16 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 16 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...45 °C, Max. Einschaltstrom: 10 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...1000 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 32 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 300 °, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP55, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 0...300 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 20 min, Geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0...180 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0...135 °, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Min. Einschaltstrom: 0,1 A, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
THELUXA-P300-WH
Ident Code:
1010610
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder theben, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,09*
€ 118,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,86*
€ 130,01*
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 131,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,92*
€ 132,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,49*
€ 145,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070911
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.