| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3583220 Herst.-Nr.: FK113 EAN/GTIN: 4017254020001 |
| |
|
| | |
| Standardfühler für die Geräteserien TR 524 82/93. Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm², die für Netzspannung ausgelegt ist, bis auf 50 m verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Netzleitungen (Niederspannung > 50 VAC) muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Temperatursensor, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | FK113 | Ident Code: | 052494000002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,62* | € 30,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,56* | € 30,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,02* | € 31,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,42* | € 32,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,42* | € 34,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|