Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63 5 690 5H TE-A-DO IP44 NI 114X11 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3584032
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12251
EAN/GTIN:
     4024941122511
Suchbegriffe:
Kraftsteckdose
CEEform-Anbaudose
Drehstrom-Steckverbinder
CEE-Form-Steckdose
Anbausteckdose TE geneigt 63A 5p (3P+N+PE) 690V (347/600 - 400/690V~) 5h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035 Gerätehöhe: 119 mm, Gerätebreite: 114 mm, Gerätetiefe: 148 mm Flanschmaß vertikal: 114 mm, Flanschmaß horizontal: 114 mm Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm RAL-Nummer: 9005, Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 5 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz, Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm, Flanschmaß vertikal: 114 mm, Flanschmaß horizontal: 114 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12251
Weitere Suchbegriffe: CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,32*
€ 143,36*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,90*
€ 149,78*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.