Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIABOX - M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3584060
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     890400
EAN/GTIN:
     4024941935876
Suchbegriffe:
Cekon-Steckdosenkombination
CEE-Steckdosenwürfel
Energiepoller
CEEnorm-Aufhängewürfel
VARIABOX - M Norm: DIN EN 61439 Schutzart: IP44 Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung Oberteil gerade und seitlich anscharniert Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm RDF-Faktor: 0,71 InA: 40 Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55 gelb mit Klappdeckel Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M20, 2 x M32 oben 2 x M20, 2 x M32 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Farbe: grau, Breite: 230 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 145 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, Kabellänge: 0 m, Absicherung: LS-Schalter, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 1, Handhabung: Wandmontage, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 3, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890400
Weitere Suchbegriffe: CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 367,89*
€ 421,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,70*
€ 428,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,76*
€ 442,02*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 386,19*
€ 450,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,43*
€ 466,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,02*
€ 526,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,67*
€ 486,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,76*
€ 459,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.