Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3584278
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5402054
EAN/GTIN:
     4024941948739
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
Verteiler, Vollgummi, Wandmontage Norm: DIN EN 61439-2 Schutzart: IP44 Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Betätigungsklappe Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 Gerätehöhe: 380 mm, Gerätebreite: 370 mm, Gerätetiefe: 225 mm RDF-Faktor: 0,84 InA: 63 Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x D01 1p 1 x D01 3p 2 x D02 3p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M50 oben (1-mal offen / 1-mal verschlossen) 2 x M50 unten (verschlossen) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet). Aufbau gemäß Z-Nr. Z131013 CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Breite: 370 mm, Höhe: 380 mm, Tiefe: 225 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, Kabellänge: 0 m, Absicherung: D0-Sicherung, CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: 1x63A5p400V, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Handhabung: Wandmontage, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 5, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5402054
Weitere Suchbegriffe: bals vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, bals wandverteiler, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 510,89*
€ 596,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 536,75*
€ 623,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 565,70*
€ 655,48*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,99*
€ 742,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,60*
€ 731,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,36*
€ 701,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,75*
€ 638,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.